Pinza di serraggio ER UP, 200 428E UP-Ø13

Codice art.: W110689
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W110689
EAN / GTIN 4069739552859
Codice del produttore 200 428E UP-Ø13
Numero-L L31490 116153
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

ER20 (ISO15488B), d = 12 - 13 mm, UP ≤ 5 µm

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 200 428E UP-Ø13
  • Tipo di prodotto: Pinza di                serraggio
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): ER20 (ISO15488B)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 13 mm
  • Precisione di concentricità radiale: ≤ 5 µm
  • Guarnizione (SEALP): No
  • Tipo / Numero di unità (UNNO): 428E
  • Diametro del corpo (BD): 21 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 31,5 mm