Pinza di serraggio ER UP, 160 426E UP-Ø 4

Codice art.: W110673
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W110673
EAN / GTIN 4069739552712
Codice del produttore 160 426E UP-Ø 4
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

ER16 (ISO15488B), d = 3 - 4 mm, UP ≤ 5 µm

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 160 426E UP-Ø 4
  • Tipo di prodotto: Pinza di                serraggio
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 4 mm
  • Precisione di concentricità radiale: ≤ 5 µm
  • Guarnizione (SEALP): No
  • Tipo / Numero di unità (UNNO): 426E
  • Diametro del corpo (BD): 17 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 27,5 mm