FRESA ROTATIVA

Codice art.: VFA.610
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo VFA.610
EAN / GTIN 3148516296511
Codice del produttore VFA.610
Numero-L L60130 3466
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Fresa in carburo di tungsteno
  • flauto a spirale in senso orario
  • diametro del gambo delle frese in carburo: 6 mm

Proprietà:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 15
  • No.: 6
  • RPM: 50000
  • [g]: 20