FRESA ROTATIVA

Codice art.: VFA.600
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
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo VFA.600
EAN / GTIN 3148516295712
Codice del produttore VFA.600
Numero-L L60130 3461
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Fresa in carburo di tungsteno
  • flauto a spirale in senso orario
  • diametro del gambo delle frese in carburo: 6 mm

Proprietà:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 18
  • No.: 1
  • RPM: 50000
  • [g]: 25