Sandali antinfortunistici S1 VD PRO 3070 ESD NB 42

Codice art.: VD PRO 3070 ESD NB 42
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma EN ISO 20345:2011
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 42
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo VD PRO 3070 ESD NB 42
EAN / GTIN 4044348567760
Codice del produttore VD PRO 3070 ESD NB 42
Numero-L L00780 2208
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraleggera liscia combinata con ampia struttura traspirante
  • Due chiusure a strappo regolabili su misura per una calzata perfettamente salda
  • Puntale in alluminio
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Sottopiede in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia VARIO Multiflex®
  • Suola TPU Athletic ESD