simmill VX fresa, metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Codice art.: V33.1609.33 A HM
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
Codice articolo V33.1609.33 A HM
EAN / GTIN 4069769314151
Codice del produttore AAWZ
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Parametri tecnici:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • Cacciavite = T20T
  • Vite = ATK6
  • L2 = 33,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L1 = 101,0 mm