inserto di fresatura simmill VX, fresatura di scanalature generiche in materiale leggero, forma di scanalatura diritta, w=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm

Codice art.: V33.0170.42.12 C X508
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
Codice articolo V33.0170.42.12 C X508
EAN / GTIN 4069769313703
Codice del produttore ANBTX508
Numero-L L23830 2054
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Scanalatura generale in lega leggera, forma di scanalatura diritta
w=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 33,9 mm
  • ØDS = 33,6 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 12,0 mm
  • w = 1,70 mm (tolleranza -0,02)
  • R = 0,2 mm
  • S = 6,5 mm