Inserto di fresatura simmill VX, fresatura di scanalature generiche in materiali leggeri, forma di scanalatura diritta, w=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Codice art.: V33.0170.42.10 C HF25
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
Codice articolo V33.0170.42.10 C HF25
EAN / GTIN 4069769313628
Codice del produttore ABQMHF25
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Scanalatura generale in lega leggera, forma di scanalatura diritta
w=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 32,7 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 33,0 mm
  • w = 1,70 mm (tolleranza -0,02)
  • R = 0,2 mm