Inserto di fresatura simmill VX, fresatura di scanalature a raggio completo, w=4 mm, R=2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Codice art.: V32.0020.40 V X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo V32.0020.40 V X800
EAN / GTIN 4069769312652
Codice del produttore BE9JX800
Numero-L L23830 121472
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=4 mm, R=2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 32,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 31,7 mm
  • tmax = 8,5 mm
  • R = 2,0 mm
  • w = 4,0 mm (tolleranza +0,03)
  • S = 6,5 mm