simmill VX supporto di bloccaggio, metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=150 mm, D1=20 mm

Codice art.: V28.2020.150 A HM
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
Codice articolo V28.2020.150 A HM
EAN / GTIN 4069769312096
Codice del produttore A7BD
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di bloccaggio SIMTEK simmill VX
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=150 mm, D1=20 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 220,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • Vite = ATK6
  • Cacciavite = T20T
  • ØD1 = 20,0 mm
  • L2 = 150,0 mm