simmill VX inserto di fresatura, fresatura generale di scanalature in materiale leggero, forma di scanalatura diritta, w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Codice art.: V28.0350.42 C HF25
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
Codice articolo V28.0350.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769310733
Codice del produttore APHBHF25
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Scanalatura generale in lega leggera, forma di scanalatura diritta
w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 28,0 mm
  • w = 3,5 mm (tolleranza +0,02)