simmill VX gambo di fresa, acciaio, gambo tondo, DIN 1835 A, IKZ, D=19,05, L2=35,7, D1=14

Codice art.: V28.0.750.14.35 A ST
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V28.0.750.14.35 A ST
EAN / GTIN 4069769311358
Codice del produttore A4NV
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Acciaio, gambo tondo, DIN 1835 A, IKZ
D=19,05 , L2=35,7 , D1=14

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • Con alimentazione di refrigerante = Sì / Sì
  • Vite = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • ØDh6 = 19,050 mm