simmill VX attacco per fresatura, metallo duro, codolo tondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm

Codice art.: V28.0.625.14.60 B HM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V28.0.625.14.60 B HM
EAN / GTIN 4069769311181
Codice del produttore AB65
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = ATK6
  • Cacciavite = T20T
  • L2 = 60,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm
  • L1 = 130,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm