simmill VX stelo di fresatura, acciaio, per mandrino a pinza, DIN 6499, pinza ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Codice art.: V22.ER25.14.19
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V22.ER25.14.19
EAN / GTIN 4069769308846
Codice del produttore AMP6
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Acciaio, per mandrino a pinza, DIN 6499
Mandrino a pinza ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Parametri tecnici:

  • Dado di serraggio = ATS7
  • ØD1 = 14,0 mm
  • L2 = 19,0 mm
  • Filettatura del dado di serraggio = M32x1,5
  • L1 = 63,0 mm
  • Vite = ATK6
  • Cacciavite = T20T
  • Per mandrino a pinza = ER25
  • ØD = 42,0 mm