simmill VX inserto di fresatura, filettatura Whitworth, profilo completo, passo/pollice=11, da dimensione filettatura G 1’’

Codice art.: V22.5511.02 M X500
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
Codice articolo V22.5511.02 M X500
EAN / GTIN 4069769308655
Codice del produttore ADVPX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Filettatura Whitworth, profilo completo
Ingranaggio/pollice=11, dalla dimensione della filettatura G 1″

Parametri tecnici:

  • ØDS = 21,7 mm
  • H1 = 1,48 mm
  • In alternativa dal diametro nominale = 30,0 mm
  • ZEFP = 3
  • Dalla dimensione della filettatura = G 1″.
  • b = 5,85 mm
  • R = 0,31 mm
  • Passo (da) = 2,309 mm
  • Ingranaggio/pollice = 11
  • S = 4,0 mm