simmill VX inserto per fresatura, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smusso, larghezza nominale=2,65 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,75 mm

Codice art.: V22.2617.45 F GF25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V22.2617.45 F GF25
EAN / GTIN 4069769308112
Codice del produttore AEW7GF25
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smussatura
Larghezza nominale = 2,65 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1,75 mm

Parametri tecnici:

  • w = 2,79 mm (tolleranza -0,02)
  • Larghezza nominale della scanalatura = 2,65 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • t = 1,72 mm
  • S = 5,1 mm
  • tmax = 1,75 mm