simmill VX inserto di fresatura, per la fresatura di scanalature di anelli di contenimento con smusso, larghezza nominale=2,15 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,5 mm

Codice art.: V22.2215.35 F X800
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
Codice articolo V22.2215.35 F X800
EAN / GTIN 4069769307856
Codice del produttore APWVX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smussatura
Larghezza nominale = 2,15 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1,5 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,3 mm
  • tmax = 1,50 mm
  • w = 2,29 mm (tolleranza -0,02)
  • t = 1,47 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 2,15 mm