simmill VX inserto per fresatura, metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm

Codice art.: V22.2016.45 A HM
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
Codice articolo V22.2016.45 A HM
EAN / GTIN 4069769307542
Codice del produttore AF6W
Numero-L L23830 102059
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm

Parametri tecnici:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • Vite = ATK6
  • Cacciavite = T20T