simmill VX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo completo, P=3,5 mm, da dimensione filettatura M33

Codice art.: V22.1835.02 M X800
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
Codice articolo V22.1835.02 M X800
EAN / GTIN 4069769307535
Codice del produttore AHUYX800
Numero-L L23830 133
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo
P=3,5 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M33

Parametri tecnici:

  • Dal diametro nominale della filettatura = 32,10 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,43 mm
  • S = 4,1 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 1,89 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M33
  • Passo (da) = 3,50 mm