simmill VX fresa a codolo, in metallo duro, codolo tondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Codice art.: V22.1611.30 B HM
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
Codice articolo V22.1611.30 B HM
EAN / GTIN 4069769306958
Codice del produttore AKP6
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 30,0 mm
  • ØD1 = 11,5 mm
  • L1 = 90,0 mm
  • Cacciavite = T20T
  • Vite = ATK6
  • ØDh6 = 16,0 mm