simmill VX inserto per fresatura, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smusso, larghezza nominale=1,6 mm, Dmin=22 mm, tmax=1 mm

Codice art.: V22.1610.35 F X800
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
Codice articolo V22.1610.35 F X800
EAN / GTIN 4069769306927
Codice del produttore AKAEX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smussatura
Larghezza nominale = 1,6 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 1,0 mm
  • t = 0,97 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,60 mm
  • w = 1,74 mm (tolleranza -0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,1 mm