simmill VX inserto di fresatura, filettatura metrica ISO, profilo completo, P=1,75 mm, da filettatura M30

Codice art.: V22.0917.02 M X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V22.0917.02 M X800
EAN / GTIN 4069769306378
Codice del produttore AD26X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo
P=1,75 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M30

Parametri tecnici:

  • Dal diametro nominale della filettatura = 27,10 mm
  • H1 = 0,95 mm
  • Passo (da) = 1,75 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,7 mm
  • w = 0,22 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • Dalla dimensione della filettatura = M30