inserto di fresatura simmill VX, fresatura generale di scanalature in materiali leggeri, forma di scanalatura diritta, w=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Codice art.: V22.0400.42 C X808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V22.0400.42 C X808
EAN / GTIN 4069769305098
Codice del produttore ABUKX808
Numero-L L23830 658
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Scanalatura generale in lega leggera, forma di scanalatura diritta
w=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 4,0 mm (tolleranza +0,02)
  • S = 5,7 mm