simmill VX inserto di fresatura, fresatura di scanalature generiche, forma di scanalatura rettilinea, w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Codice art.: V22.0350.02 G X500
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
Codice articolo V22.0350.02 G X500
EAN / GTIN 4069769304787
Codice del produttore AM6NX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Parametri tecnici:

  • w = 3,50 mm (tolleranza +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3