simmill VX inserto di fresatura, fresatura di scanalature di anelli di sicurezza, all’interno, larghezza nominale=1,3 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Codice art.: V22.0130.00 G X500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo V22.0130.00 G X500
EAN / GTIN 4069769303162
Codice del produttore BFBCX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, interno
Larghezza nominale = 1,3 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 4,5 mm

Parametri tecnici:

  • w = 1,44 mm (tolleranza -0,02)
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,7 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,30 mm
  • ZEFP = 3