inserto di fresatura simmill VX, fresatura di scanalature a raggio completo, w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Codice art.: V22.0032.635 V X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V22.0032.635 V X800
EAN / GTIN 4069769302646
Codice del produttore BD8PX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • R = 3,175 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • S = 9,3 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 6,350 mm (tolleranza +0,03)