simmill VX inserto di fresatura, fresatura di scanalature a raggio completo, w=1 mm, R=0,5 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Codice art.: V22.0005.10 V X800
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
Codice articolo V22.0005.10 V X800
EAN / GTIN 4069769301816
Codice del produttore AD2WX800
Numero-L L23830 1089
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=1 mm, R=0,5 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza +0,03)
  • R = 0,50 mm