Simmill VX gambo di fresa, metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=42 mm, D1=12 mm

Codice art.: V22.0.625.12.42 A HM
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
Codice articolo V22.0.625.12.42 A HM
EAN / GTIN 4069769305876
Codice del produttore APKM
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=42 mm, D1=12 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20T
  • Vite = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm