• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill VX inserto di fresatura, filettatura Whitworth, profilo completo, passo/pollice=8, a partire dalla dimensione della filettatura -

Codice art.: V06.5508.02.22 M X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo V06.5508.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300796
Codice del produttore AVKPX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Filettatura Whitworth, profilo completo
Filetto/pollice=8, A partire dalla dimensione del filetto -

Parametri tecnici:

  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • A partire dalla dimensione della filettatura = -
  • S = 4,2 mm
  • R = 0,43 mm
  • Ingranaggio/pollice = 8
  • Passo (da) = 3,175 mm
  • H1 = 2,03 mm
  • b = 6,31 mm
  • In alternativa dal diametro nominale = 32,7 mm