simmill VX inserto di fresatura, fresatura di smussi, entrambi i lati, angolo=45°, tmax=2 mm, Dmin=22 mm

Codice art.: V06.4545.020.22 F X500
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
Codice articolo V06.4545.020.22 F X500
EAN / GTIN 4069769300604
Codice del produttore AE4PX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Smussi di fresatura, entrambi i lati
Angolo=45°, tmax=2 mm, Dmin=22 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 6
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • b = 6,05 mm
  • S = 3,8 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • κ = 45°