simmill VX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo parziale, P=2,5-5 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M36

Codice art.: V06.3050.01.28 M X800
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
Codice articolo V06.3050.01.28 M X800
EAN / GTIN 4069769300543
Codice del produttore AN8WX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=2,5-5 mm, da dimensione filettatura M36

Parametri tecnici:

  • ØDS = 27,7 mm
  • w = 0,38 mm
  • S = 3,9 mm
  • ZEFP = 6
  • b = 6,1 mm
  • Passo (a) = 5,0 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M36
  • tmax = 2,93 mm
  • Passo (da) = 2,5 mm