simmill VX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo completo, P=3 mm, da dimensione filettatura M33

Codice art.: V06.1630.02.22 M X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V06.1630.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300215
Codice del produttore AQ1FX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo
P=3 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M33

Parametri tecnici:

  • b = 6,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 4,8 mm
  • Passo (da) = 3,0 mm
  • H1 = 1,62 mm
  • Dal diametro nominale della filettatura = 30,95 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M33
  • ZEFP = 6
  • w = 0,37 mm