simmill VX inserto di fresatura, filettatura metrica ISO, profilo parziale, P=1,5-2,5 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M33

Codice art.: V06.1525.01.28 M X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo V06.1525.01.28 M X800
EAN / GTIN 4069769300079
Codice del produttore AEDFX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=1,5-2,5 mm, da dimensione filettatura M33

Parametri tecnici:

  • Dalla dimensione della filettatura = M33
  • Passo (da) = 1,5 mm
  • Passo (a) = 2,5 mm
  • w = 0,19 mm
  • b = 6,5 mm
  • S = 5,1 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 1,60 mm