simmill VX inserto di fresatura, filettatura metrica ISO, profilo completo, esterno, P=1,75 mm

Codice art.: V06.0917.02.22 EM X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V06.0917.02.22 EM X800
EAN / GTIN 4069769299847
Codice del produttore AZCAX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di filettature metriche ISO, profilo pieno, esterno
P=1,75 mm

Parametri tecnici:

  • Passo (da) = 1,75 mm
  • R = 0,25 mm
  • h3 = 1,07 mm
  • S = 5,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • b = 6,25 mm
  • ZEFP = 6