simmill VX inserto da taglio, fresatura generale di cave, per tagli morbidi, w=4 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Codice art.: V06.0400.020.22 GY X500
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
Codice articolo V06.0400.020.22 GY X500
EAN / GTIN 4069769298765
Codice del produttore AYFZX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale di scanalature, per tagli morbidi
w=4 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Parametri tecnici:

  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 4,0 mm (tolleranza +0,02)
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • ZEFP = 6
  • R = 0,2 mm
  • w1 = 3,90 mm