simmill VX inserto per fresatura, fresatura generale di scanalature, per tagli morbidi, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Codice art.: V06.0300.020.35 GY X800
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
Codice articolo V06.0300.020.35 GY X800
EAN / GTIN 4069769298499
Codice del produttore AYF7X800
Numero-L L23830 651
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale di scanalature, per tagli morbidi
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 35,0 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 3,0 mm (tolleranza ±0,02)
  • tmax = 10,0 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • S = 6,2 mm (tolleranza ±0,02)
  • ØDS = 34,7 mm
  • R = 0,2 mm