Inserto per fresatura simmill VX, fresatura di scanalature generiche, forma di scanalatura diritta, w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm

Codice art.: V06.0300.020.35 G X500
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
Codice articolo V06.0300.020.35 G X500
EAN / GTIN 4069769298383
Codice del produttore AMN1X500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 6
  • ØDS = 34,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 35,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,02)