Inserto di fresatura simmill VX, fresatura di cave generiche, forma di cave diritte, w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Codice art.: V06.0300.020.28 G X500
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
Codice articolo V06.0300.020.28 G X500
EAN / GTIN 4069769298208
Codice del produttore APW3X500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,4 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 28,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,02)
  • tmax = 6,5 mm