simmill VX inserto di fresatura, fresatura generale di cave, per tagli dolci, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=25 mm

Codice art.: V06.0300.020.25 GY X500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V06.0300.020.25 GY X500
EAN / GTIN 4069769298093
Codice del produttore AZD2X500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale di scanalature, per tagli morbidi
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=25 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 25,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 24,8 mm
  • S = 6,4 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 0,0 mm