simmill VX inserto di fresatura, fresatura di cave generiche, per tagli morbidi, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Codice art.: V06.0300.020.22 GY X800
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
Codice articolo V06.0300.020.22 GY X800
EAN / GTIN 4069769298048
Codice del produttore AYFYX800
Numero-L L23830 102191
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale di scanalature, per tagli morbidi
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Parametri tecnici:

  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • ZEFP = 6
  • tmax = 4,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,02)
  • w1 = 2,90 mm