simmill VX inserto di fresatura, per scanalature generiche, per tagli dolci, w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=37 mm

Codice art.: V06.0200.020.37 GY X800
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
Codice articolo V06.0200.020.37 GY X800
EAN / GTIN 4069769297089
Codice del produttore AX0HX800
Numero-L L23830 486
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale di scanalature, per tagli morbidi
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=37 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolleranza ±0,02)
  • ZEFP = 6
  • tmax = 12,0 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • S = 6,2 mm (tolleranza ±0,02)
  • ØDmin (foro minimo) = 37,0 mm
  • ØDS = 36,7 mm