simmill VX inserto di fresatura, fresatura di cave generiche, forma di cave diritte, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Codice art.: V06.0150.020.28.09 G X800
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
Codice articolo V06.0150.020.28.09 G X800
EAN / GTIN 4069769296358
Codice del produttore AV93X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 28,3 mm
  • w = 1,5 mm (tolleranza +0,02)
  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • tmax = 9,3 mm