simmill VX Inserto per fresa, fresatura generale di scanalature, per tagli dolci, w=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=37 mm

Codice art.: V06.0150.010.37 GY X800
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
Codice articolo V06.0150.010.37 GY X800
EAN / GTIN 4069769296198
Codice del produttore AZDZX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale di scanalature, per tagli morbidi
w=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=37 mm

Parametri tecnici:

  • ØDS = 36,7 mm
  • R = 0,1 mm
  • w1 = 1,40 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 37,0 mm
  • S = 6,2 mm (tolleranza ±0,02)
  • w = 1,5 mm (tolleranza ±0,02)
  • ZEFP = 6