simmill VX inserto per fresatura, fresatura di scanalature generiche, forma di scanalatura diritta, w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Codice art.: V06.0150.010.37 G X500
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
Codice articolo V06.0150.010.37 G X500
EAN / GTIN 4069769296105
Codice del produttore AFW6X500
Numero-L L23830 102143
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Parametri tecnici:

  • w = 1,5 mm (tolleranza +0,02)
  • ØDmin (foro minimo) = 37,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 36,7 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • S = 6,2 mm