inserto di fresatura simmill VX, fresatura generale di scanalature, forma di scanalatura diritta, w=1,2 mm, R=0,1 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Codice art.: V06.0120.010.28 G X800
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
Codice articolo V06.0120.010.28 G X800
EAN / GTIN 4069769295658
Codice del produttore AKEZX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=1,2 mm, R=0,1 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Parametri tecnici:

  • S = 6,1 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 1,2 mm (tolleranza +0,02)
  • R = 0,1 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 28,0 mm
  • ØDS = 27,7 mm