simmill VX inserto di fresatura, scanalatura, troncatura e scanalatura, w=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Codice art.: V06.0050.000.37 G X808
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
Codice articolo V06.0050.000.37 G X808
EAN / GTIN 4069769294941
Codice del produttore AA60X808
Numero-L L23830 121439
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Scanalatura, troncatura e fresatura di scanalature
w=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 37,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 36,7 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 0,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,5 mm (tolleranza +0,05)
  • S = 6,0 mm