• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia per pallet - in acciaio inox UXC 1.5T-4M, portata di peso 1500 kg, leggibilità 0,5 kg

Codice art.: UXC 1.5T-4M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo UXC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481565
Codice del produttore UXC 1.5T-4M
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie al funzionamento a batteria e al design compatto e leggero, è adatto all’uso in più luoghi
  • Sollevamento carico: Acciaio inossidabile, per i dettagli vedere KERN KFU-V30
  • 4 celle di carico in acciaio legato rivestite in silicone, protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP67
  • Adatto per i requisiti igienici più elevati nell’industria alimentare
  • La supporta nel suo sistema di qualità conforme HACCP
  • Unità di valutazione: Acciaio inox, protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP68, per i dettagli vedere KERN KXC-TM
  • IoT-Line: bilancia collegabile in rete con comoda filosofia di utilizzo
  • Industria 4.0: Scambio di dati e comandi di controllo opzionale tramite un massimo di quattro interfacce in base alle esigenze individuali: due interfacce cablate e due radio, per i dettagli vedere KERN KXC-TM
  • Opzionale con memoria alibi per l’archiviazione senza carta dei risultati di pesatura. Ciò consente anche di valutare e rielaborare elettronicamente i risultati delle pesature soggette a obbligo di omologazione in conformità con le normative
  • supporto a parete per il montaggio a parete dell’unità di valutazione di serie
  • La bilancia può essere trasportata comodamente grazie alle rotelle e alla maniglia e riposta in poco spazio
  • Funzione Hold: In condizioni di pesatura instabili, viene calcolato un valore di pesata stabile mediante la formazione del valore medio
  • Pesatura con intervallo di tolleranza (checkweighing): Un segnale ottico e acustico supporta il porzionamento, il dosaggio o lo smistamento
  • Somma dei valori di peso

Proprietà:

  • Ampio display LCD retroilluminato, altezza cifre 48 mm
  • Dimensioni dell’unità di valutazione L×P×A 232×150×77,3 mm
  • Lunghezza del cavo dell’unità di valutazione circa 5 m
  • Peso netto circa 55 kg
  • Intervallo di temperatura ambiente consentito -10 °C/40 °C

Nota:

  • Per applicazioni soggette a omologazione, si prega di ordinare anche l’omologazione (valutazione di conformità secondo NAWI 2014/31/UE), non è possibile una prima omologazione successiva. Per l’omologazione abbiamo bisogno dell’indirizzo completo del luogo di installazione.