simmill UX inserto di fresatura, fresatura generale di scanalature, forma di scanalatura diritta, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Codice art.: U20.0250.02 G X800
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
Codice articolo U20.0250.02 G X800
EAN / GTIN 4069769294736
Codice del produttore AX12X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 20,0 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • w = 2,5 mm (tolleranza +0,02)