simmill UX inserto di fresatura, fresatura filettatura UN, profilo completo, passo/pollice=7

Codice art.: U18.UN07.02 M X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo U18.UN07.02 M X800
EAN / GTIN 4069769294101
Codice del produttore A4YFX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Fresatura di filetti UN, profilo completo
passo/pollice=7

Parametri tecnici:

  • w = 0,45 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,2 mm
  • H1 = 1,960 mm
  • b = 5,85 mm
  • Ingranaggio/pollice = 7