simmill UX gambo di fresatura, acciaio, per pinza di serraggio, DIN 6499, pinza ER25, L2=22 mm, D1=9 mm

Codice art.: U18.ER25.09.22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo U18.ER25.09.22
EAN / GTIN 4069769293975
Codice del produttore AA1F
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX gambo per fresatura
Acciaio, per mandrino a pinza, DIN 6499
Mandrino a pinza ER25, L2=22 mm, D1=9 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = ATMB
  • Cacciavite = T15F
  • L1 = 60,0 mm
  • ØD = 42,0 mm
  • Dado di serraggio = ATS7
  • L2 = 22,0 mm
  • Per mandrino a pinza = ER25
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Filettatura del dado di serraggio = M25x1,5